Roue de transport Guitel-Hervieu 58-516-160B20, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 42 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :58-516-160B20
Rubix :0184-7081903
EAN :3700385291198


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 42 mm |
Détails articles : ROUE GRIS 350KG D.160 42MM CAOUT MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 42 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,36 € HT
/ unité
59,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours