Roue de transport Blickle LI-POHI 100G, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LI-POHI 100G
Rubix :0174-7322298
Fabricant :754701
EAN :4047526087623


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIV 150KG D.100MM AC
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | plastique |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,68 € HT
/ unité
72,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
150 kg
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
30 mm