Roulette de transport Blickle P 302/20-75R, Capacité de charge: 180 kg | Diamètre de roue: 300 mm | Largeur de roue: 100 mm
Roue avec bandage pneumatiqueavec jante en tôle d’acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :P 302/20-75R
Rubix :0174-7027287
Fabricant :255208
EAN :4047526255206


Résumé technique
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 180KG D.300MM 100MM PNEUM JANTE TOLE MOYEU ROULEAUX
Roue avec bandage pneumatiqueavec jante en tôle d’acier
Bandage / bande de roulement :
- bandage pneumatique, profil à crampons, dureté 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, avec chambre à air
- grand confort de roulage
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur noir
- tôle d’acier, emboutie
- avec moyeu tube acier soudé
- peint, couleur argent
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +50 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
- vitesses possibles jusqu’à max. 16 km/h pour les roues à roulement à billes et capacité de charge réduite
Applications
Roues et roulettes à bandage pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 60 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,48 € HT
/ unité
85,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
180 kg
Diamètre de roue
300 mm