Roulette de transport Blickle V 100/15R, Capacité de charge: 65 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm

Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :V 100/15R
Rubix :0174-7028432
Fabricant :40956
EAN :4047526040956
ROUE 70KG D.100MM 30MM CAOUT JANTE TOLE MOYEU ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge65 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 70KG D.100MM 30MM CAOUT JANTE TOLE MOYEU ROULEAUX


Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcée

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d’acier, emboutie
  • construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu
  • électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • Charge par essieu

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge65 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue30 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Dureté Shore A80 Shore
17,36 HT
/ unité
20,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

65 kg

Diamètre de roue

100 mm

Largeur de roue

30 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.