Roulette de transport Blickle VPA 75/8G, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm

Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :VPA 75/8G
Rubix :0174-7014111
Fabricant :96636
EAN :4047526096632
ROUE 60KG D. 75MM 25MM CAOUT JANTE POLYA MOYEU LISSE

Résumé technique

Capacité de charge60 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 60KG D. 75MM 25MM CAOUT JANTE POLYA MOYEU LISSE


Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur gris, non tachant, non marquant par contact (variante conductible d’électricité « -EL » couleur noir, marquante)

Jante :

  • polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante « -EL », non cassant
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge60 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue25 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A80 Shore
6,26 HT
/ unité
7,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

60 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.