Roulette de transport Blickle L-PO 125R, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », avec jante en tôle d’acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-PO 125R
Rubix :0174-7025845
Fabricant :46615
EAN :4047526046613
ROULETTE PIVOT. 200KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY ROULEAUX


Roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », avec jante en tôle d’acier

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », dureté 65 Shore A
  • talon de bandage dur et bande de roulement à haute élasticité
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • confort de roulage et capacité de charge plus élevés par rapport au caoutchouc plein standard
  • résistance au roulage simultanée plus faible
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d’acier, emboutie
  • construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu
  • électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • Version vissée

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc souple et bandage caoutchouc plein à deux composants.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque100 mm
34,85 € HT
/ unité
41,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité de charge

250 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.