Roue à lamelles sur tige 3M P64484

Roue abrasive sur tige 3M™ 339

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :P64484
Rubix :0069-0142947
Fabricant :7000033210
ROUE LAMEL./TIGE 3M339 30X15X6 G80 UE 4
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre30 mm
Epaisseur15 mm
Grain80

Documents

Détails articles : ROUE LAMEL./TIGE 3M339 30X15X6 G80 UE 4


Applications: polissage et finition de composants métalliques. Matériaux travaillés : tous types de métaux y compris les aciers inoxydables et les alliages spéciaux.
Roue à lamelles, support toile coton X semi-flexible, grain d’oxyde d’aluminium, liant résine de synthèse. Disponible en grains : 40, 60, 80, 120, 150, 180, 240 et 320 en fonction des dimensions : diamètres 30, 40, 50, 60 ou 80mm, largeurs 10, 15, 20 ou 30mm.

Points forts

Elimination rapide des légers défauts de surface (rayures, traces de chauffe…).;Outil polyvalent, léger et maniable.;Convient pour le travail des surfaces difficiles d’accès.

Applications

Travaux de nettoyage, homogénéisation et finition des imperfections sur métaux et bois.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre30 mm
Epaisseur15 mm
Grain80
3,99 € HT
/ unité
4,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h