Meule d'ébarbage 3M AB00628

Roue d'ébarbage Scotch-Brite™ EX2 X2-WL

Voir les informations techniques

Références

3M :AB00628
Rubix :0069-0651715
Fabricant :7000086543
EAN :00638060219577
ROUE AB00628

Détails articles : ROUE AB00628


Pourvu d'une combinaison hautes performances de minéraux et de densités, la roue d'ébarbage EX2 Scotch-Brite™ est adaptée aux applications présentant un degré modéré de conformabilité, de rigidité et de durabilité. Nos roues d'ébarbage présentent un système unique en résine qui permet de réduire les tâches et l'accumulation de chaleur. Ils sont appliqués sans échauffement et résistent à l'encrassement, grâce à la structure en toile aérée. Cela réduit le risque de décoloration des pièces et de déformation, tout en prolongeant la durée de vie de la roue. Ils existent avec des minéraux abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour les applications à faible pression, comme la préparation de peintures et la finition. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur, dense qui présente une haute efficacité de coupe et une longévité supérieure. Si le carbure de silicium se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il procure une finition plus soignée. Les roues d'ébarbage EX2 sont disponibles en grains fins et intermédiaires. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
La roue d'ébarbage EX2 Scotch-Brite™ est une roue complexe qui présente une efficacité de coupe et une rigidité moyennes pour les applications d'ébarbage, d'arrondissement d'angles, de ponçage, de lustrage et de finition. Nos roues d'ébarbage présentent une meilleure efficacité avec les tranchants et les bavures métalliques.

Points forts

Tranchant de la roue à personnaliser pour des applications efficaces d'ébarbage, de finition et de lustrage sur l'ensemble des alliages métalliques et de nombreux plastiques et matériaux composites;Construction robuste, à plusieurs couches compressées pouvant être appliquées dans les sens horaire et anti-horaire;Densités et grains de doux, à malléables, à durs et coupants prenant en charge de nombreuses applications;Élimination des taches, pour des surfaces plus propres et une préparation moindre;Réduction de l'accumulation de chaleur et de l'impact sur les matériaux sensibles à la chaleur

Applications

Modèle adapté aux applications nécessitant un degré modéré de conformabilité, de raideur de roue et de durabilité

Informations techniques


Attributs
4 211,60 € HT
/ 20 unités
5 053,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours