Roue à lamelles SAM 19631
Roue A Lamelles Sur Tige D.60 X 40 Gr.120
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19631
Rubix :0149-5248721
EAN :3272670547087
Documents
Détails articles : ROUE LAMELLES SUR TIGE D.60X40 GR.60
Roues à lamelles sur tige de 6 mm.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 60 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Longueur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,17 € HT
/ unité
25,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

