Roue à lamelles Klingspor 12820
Roue à lamelles KM 613
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :12820
Rubix :0064-0184946

Documents
Détails articles : ROUE A LAMELLES S/TIGE KM 613 30X10X6 GR120 UE10
Points forts
Débit de coupe constant. Convient pour les zones difficiles d’accès.
Applications
Peintures / Vernis / Enduits. Bois. Plastique. Métal universel. Acier. Acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 120 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Longueur | 10 mm |
| Utilisation | acier inoxydable/métal universel |
| Diamètre d'alésage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,30 € HT
/ 10 unités
62,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h