Roue à lamelles 3M Q09720
Brosse combi 3M™ Roloc™ CB-ZR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :Q09720
Rubix :0069-0142728
Fabricant :7000077906
EAN :54001895836607

Documents
Détails articles : BROSSE CBZR COMBI 63X32 G120 ROLOC SCOTCH-BRITE UE 10
Homogénéisation des rayures sur l’inox, enlèvement de défauts, application d’un fini fin et préparation de surface sur aluminium avant anodisation. Matériaux travaillés : tous types de métaux.
Brosse combi sur tige (6mm), alterne lamelles nappe Scotch-Brite™ et toile abrasive poids X, grain oxyde d’aluminium. Disponible en grains : 60, 80, 120 et 180, existe en diamètres 75 et 100mm.
Points forts
La combinaison d’une nappe Scotch-Brite™ et de lamelles d’abrasif appliqué en fait un produit plus agressif qu’une brosse Scotch-Brite™ classique.;Enlèvement de matière et application d’un fini en même temps.;Fini uniforme, sans facette ni marquage de bord.;Résiste à l’encrassement.;Système de fixation rapide
Applications
Utilisé pour homogénéiser les rayures sur l'acier inoxydable et pour les tâches de finition fines sur l'aluminium avant l'anodisation
Informations techniques
Attributs
| Grain | 120 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63,5 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Utilisation | enlever des défauts et noyer une finition sur inox ; polissage de l’aluminium avant anodisation ; préparation de surface avant collage |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,20 € HT
/ 10 unités
329,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours