Roulette de transport Blickle SPK 125G, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 46 mm

Roue à boudin en fonte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :SPK 125G
Rubix :0174-7027718
Fabricant :8482
EAN :4047526008482
ROUE 900KG D.125MM 46MM FONTE ROUE BOUDIN MOYEU LISSE

Résumé technique

Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 900KG D.125MM 46MM FONTE ROUE BOUDIN MOYEU LISSE


Roue à boudin en fonte

Roue :

  • fonte grise robuste, dureté 180–220 HB
  • à partir de roue Ø 125 mm avec graisseur
  • le boudin et la surface de roulement sont usinés
  • surface de roulement avec pente de 3° par rapport à l’axe
  • résistance au roulage extrêmement faible
  • extrêmement résistant à l’usure
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -100 °C à +600 °C
  • veiller au graissage régulier pour les versions à moyeu lisse
  • graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application
  • les capacités de charge indiquées dans le tableau se réfèrent à la correspondance des roues à boudin au profil des rails figurant ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de grue) :
    SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
    SPK 201K, SPK 251K: A55
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Applications

Roues et roulettes à boudin.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue46 mm
Type de roueroue à boudin
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneuacier
Température mini-100 °C
Température maxi600 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneuargent
74,41 HT
/ unité
89,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.