Rotules lisses INA GE12-ZO-HLN, Diamètre extérieur : 22.225 mm | Largeur : 11.1 mm | Diamètre intérieur : 12.7 mm
Rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE12-ZO-HLN
Rubix :0269-1302502
Fabricant :0527771620000
EAN :4012802560466


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22,225 mm |
| Largeur | 11,1 mm |
Détails articles : ROTULE GE12-ZO-HLN
Rotule GE..-ZO, radial, maintenance nécessaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22,225 mm |
| Largeur | 11,1 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € HT
/ unité
34,66 € TTC
- Epuisé