Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-42-A-CI-40h7
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-42-A-CI-40h7
Rubix :X600-1508346
Fabricant :897713
EAN :3660338500930




Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 42 moyeu a (fonte)40h7 |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Taille | 42 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 42 MOYEU A (FONTE)40H7
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BCP 10x38x2000mm C9
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 42 moyeu a (fonte)40h7 |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Taille | 42 |
| Longueur du moyeu | 73 mm |
| Diamètre extérieur | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,52 € HT
/ unité
59,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h