Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ20Z, Diamètre intérieur: 20 mm | Diamètre extérieur: 36 mm | Norme: ISO 7089
Rondelles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :RONZ20Z
Rubix :V600-8204004
Fabricant :007089.00105.0200.000
EAN :3660757234034


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier zingué |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE PLATE Z20 ZG NFE25513 ZU20
Rondelles plates, série normale, taille Z - D.20 acier zingué 300HV ISO 7089 - (DIN125)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier zingué |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Norme | iso 7089 |
| Diamètre métrique | m20 |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,08 € HT
/ 100 unités
24,10 € TTC
- Epuisé