Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ16Z, Diamètre intérieur: 16 mm | Diamètre extérieur: 30 mm | Norme: ISO 7089
Rondelles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :RONZ16Z
Rubix :V600-8204006
Fabricant :007089.00105.0160.000
EAN :3660757212421


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier zingué |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE PLATE Z16 ZG NFE25513 ZU16
Rondelles plates, série normale, taille Z - D.16 acier zingué 300HV ISO 7089 - (DIN125)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier zingué |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Norme | iso 7089 |
| Diamètre métrique | m16 |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,51 € HT
/ 100 unités
23,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h