Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF AS 110145
Rondelles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :AS 110145
Rubix :0301-1358941
Fabricant :527
EAN :7316570253993


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 1 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES AS 110145 SKF
Roller bearing Needle thrust Needle
Les rondelles universelles minces pour butées à aiguilles sont fournies séparément. Elles sont en acier à ressort et trempées et les deux faces des rondelles sont polies et peuvent servir de pistes de roulement. Les rondelles peuvent être utilisées pour obtenir des solutions économiques si les composants adjacents ne sont pas trempés mais ont une dureté adéquate et que les exigences sont modérées en termes de battement. Elles peuvent être utilisées comme rondelles-arbre ou rondelles-logement pour des roulements de série AXK et comme rondelles-arbre pour des roulements de série AXW.
Points forts
- Permet l'interchangeabilité totale des rondelles
- Nécessite un espace axial minimal
- Fournit des solutions rentables
- Nécessite un espace axial minimal
- Fournit des solutions rentables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,10 € HT
/ unité
28,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours