Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF WS 81106
Rondelles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :WS 81106
Rubix :0301-1270881
Fabricant :30078
EAN :7316577013156


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 3 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE WS 81106 SKF
Roulement à rouleaux Poussée cylindrique Poussée cylindrique
Les rondelles-arbre pour butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont fournies séparément. Elles sont en acier trempé au carbone allié au chrome et comportent une surface de piste usinée avec précision et un alésage rectifié. Les rondelles peuvent être combinées avec des cages à aiguilles axiales et des rondelles-logement pour créer des roulements complets. SKF recommande d'utiliser des rondelles WS dans les applications à grande vitesse où un centrage précis des rondelles est requis.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 3 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,99 € HT
/ unité
20,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h