Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONB105X27A2, Diamètre intérieur: 27 mm | Diamètre extérieur: 105 mm | Norme: DIN 1052

Rondelles pour organes d'assemblage pour le bois

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONB105X27A2
Rubix :U600-8281349
Fabricant :1052227
EAN :4043377125750
ROND PR ORGANE ASS. BOIS 105X27 INOX A2 1052227
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur27 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PR ORGANE ASS. BOIS 105X27 INOX A2 1052227


Rondelles pour organes d'assemblage pour le bois A2 105X27X8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur27 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur105 mm
Normedin 1052
Diamètre métriquem24
Epaisseur8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,38 HT
/ 25 unités
626,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

Matériau/finition

Diamètre extérieur

Diamètre métrique

Sélectionner les références (10)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.