Rondelle plate et à haute résistance Spartex CAROSI24A4, Diamètre intérieur: 22 mm | Norme: DIN 435
Plaquettes obliques carrées pour supports en I
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CAROSI24A4
Rubix :U600-8286456
Fabricant :0435424
EAN :4043377033390


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 435 |
Détails articles : PLAQ. CARRE SUPP I 24 DIN 435 INOX A4 0435424
Plaquettes obliques carrées pour supports en I A4 X24
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 435 |
| Diamètre métrique | M24 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,62 € HT
/ 10 unités
228,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours