Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONEPAIS10,5A2, Diamètre intérieur: 10.5 mm | Diamètre extérieur: 25 mm | Norme: DIN 7349
Rondelles épaisse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONEPAIS10,5A2
Rubix :U600-8280842
Fabricant :73492105
EAN :4043377152060


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
Détails articles : ROND EPAISSE D.10,5X4 DIN 7349 INOX A2
Rondelles épaisse A2 25X10,5X4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Norme | DIN 7349 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,38 € HT
/ 200 unités
90,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
10,5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
Diamètre métrique
M10