Rondelle Grower Spartex RONW3,5A4, Diamètre métrique: M3,5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 127
Rondelles élastiques forme B
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONW3,5A4
Rubix :U600-8280375
Fabricant :0127435
EAN :4043377024800


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 6,7 mm |
Détails articles : ROND GROWER D.3,5 DIN 127 B INOX A4 0127435
Rondelles élastiques forme B A4 6,7X3,5X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 6,7 mm |
| Norme | din 127 |
| Diamètre métrique | m3,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,50 € HT
/ 1 000 unités
12,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3,5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
6,7 mm
Diamètre métrique
m3,5