Rondelle Grower Spartex RONW10A4/500, Diamètre métrique: M10 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 127

Rondelles élastiques forme B

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONW10A4/500
Rubix :U600-8280395
Fabricant :0127410
EAN :4043377024657
ROND GROWER D.10 DIN 127 B INOX A4
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur18,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND GROWER D.10 DIN 127 B INOX A4


Rondelles élastiques forme B A4 18,1X10X2,2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur18,1 mm
Normedin 127
Diamètre métriquem10
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,05 HT
/ 500 unités
57,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

18,1 mm

Diamètre métrique

m10
Sélectionner les références (57)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.