Disque abrasif Pferd Tools CC-VRH 100 A 100 G

Rondelles de non tissé COMBICLICK® CC-VRH 100 A 100 G

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :CC-VRH 100 A 100 G
Rubix :0060-0514938
Fabricant :42000032
EAN :4007220948149
RONDELLE NON TISSE VRH 100-100 A 100 G COMBICLICK 42000032
Résumé technique
Diamètre100 mm
Grain100

Détails articles : RONDELLE NON TISSE VRH 100-100 A 100 G COMBICLICK 42000032


Les rondelles Vlies COMBICLICK® VRH  atteignent leur meilleur rendement pour une vitesse de coupe recommandée de 15 à 20 m/s. De ce fait on obtient un compromis idéal entre le rendement d'enlèvement de matière, la qualité de la surface, la contrainte thermique de la pièce à usiner et l'usure de l'outil. Utilisation universelle pour l'usinage de surfaces de métaux, par ex. l'élimination de traces de meulage, d'oxydation et de légers travaux d'ébavurage. Abrasif : corindon A Granulométries livrables : 100 G (gros) = brun jaune 180 M (moyen) = brun rouge 240 F (fin) =  bleu Applications : Élimination de couleurs de recuit sur des éléments de construction en acier inoxydable (INOX) Meulage fin de grandes surfaces dans la construction d'appareil et de réservoirs

Informations techniques


Attributs
Diamètre100 mm
Grain100
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,10 HT
/ 10 unités
127,32 TTC
Dont DEEE : 0,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours