Anneau d'étanchéité Spartex RONDSTFEPDM14X4,8A4, Diamètre intérieur: 4.8 mm | Diamètre extérieur: 14 mm | Norme: HORS NORME
Rondelles d'étanchéité avec EPDM gris
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDSTFEPDM14X4,8A4
Rubix :U600-8280880
Fabricant :9055448 14
EAN :4043377394842


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
Détails articles : ROND ETANCHE EPDM GRIS 14X4,8 INOX A4 9055448 14
Rondelles d'étanchéité avec EPDM gris A4 14X4,8X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Norme | hors norme |
| Type | rondelles d'étanchéité avec epdm gris |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,40 € HT
/ 1 000 unités
265,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours