Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L37A2, Diamètre intérieur: 37 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 463
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON2L37A2
Rubix :U600-8281590
Fabricant :04632370
EAN :4043377038555


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 66 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.37 DIN 463 INOX A2 04632370
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A2 66X37X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 66 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 2 languettes |
| Norme | DIN 463 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,46 € HT
/ 10 unités
38,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
37 mm
Diamètre extérieur
66 mm