Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONCR10X5,2X0,5A1, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 2093
Rondelles coniques-ressort
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCR10X5,2X0,5A1
Rubix :U600-8281224
Fabricant :2093210 52 05
EAN :4043377140388


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
Détails articles : ROND CON. RESS. 10X5,2X0,5 INOX A1 2093210 52 05
Rondelles coniques-ressort A1 10X5,2X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Norme | din 2093 |
| Type | rond con. ress. 10x5,2x0,5 inox a1 2093210 52 05 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,86 € HT
/ 200 unités
64,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
5,2 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Type
rond con. ress. 10x5,2x0,5 inox a1 2093210 52 05
Diamètre métrique
m5