Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLLU6A2/1000, Diamètre intérieur: 6 mm | Diamètre extérieur: 24 mm | Norme: NFE 25513
Rondelles AFNOR forme LL
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLLU6A2/1000
Rubix :U600-8280617
Fabricant :255132LL6
EAN :4043377140906


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
Détails articles : ROND PLATE NFE 25-513 A2 LL6 6,4X24X1,2 INOX A2
Rondelles AFNOR forme LL A2 24X6X1,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Norme | nfe 25513 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Taille | ll |
| Epaisseur | 1,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,90 € HT
/ 200 unités
25,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
6 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
24 mm
Diamètre métrique
m6