Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU1,6A4, Diamètre intérieur: 1.6 mm | Diamètre extérieur: 6 mm | Norme: NFE 25514
Rondelles AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLU1,6A4
Rubix :U600-8270168
Fabricant :255144L016
EAN :4043377358622


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
Détails articles : ROND PLATE NFE 25-514 A4 L1,6 1,7X6X0,5 0 INOX A4
Rondelles AFNOR forme L A4 6X1,6X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Norme | NFE 25514 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Taille | l |
| Epaisseur | 0,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,90 € HT
/ 500 unités
9,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
1,6 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre métrique
M1,6