Anneaux métriques - rondelle à ressort Mubea RONRES 34,6X20,4X0,4, Diamètre métrique: M4
Rondelle
Voir les informations techniquesRéférences
Mubea :RONRES 34,6X20,4X0,4
Rubix :1589-0663969
Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Type | rondelle |
Détails articles : RONDELLES / CENT RONRES34,6X20,4X0,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Type | rondelle |
| Diamètre métrique | m4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,75 € HT
/ 100 unités
54,90 € TTC
- Epuisé