Références
NSK :AW21X
Rubix :0294-1014160
Fabricant :AW21 N
EAN :00747023115976

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 21 NSK
Tôle de sécurité NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Poids | 8,25 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,08 € HT
/ unité
9,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
