Rondelle de blocage SKF MBL 34

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :MBL 34
Rubix :0301-1020381
Fabricant :12166
EAN :7316577055651
RONDELLE FREIN MBL 34 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur211 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE FREIN MBL 34 SKF


Accessoires de palier Contre-écrou et dispositif de blocage
Les rondelles-freins MB et MBL sont des dispositifs de blocage, utilisés pour fixer des écrous de blocage KM, KML et HM .. T sur un arbre ou un manchon de serrage qui empêchent un desserrage accidentel. MB .. A est une version plus robuste de la rondelle MB. Les rondelles-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches dans le diamètre extérieur de l'écrou. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur211 mm
Largeur2,5 mm
75,28 HT
/ unité
90,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours