Rondelle de blocage NSK AW10

Rondelle frein MB (ou AW)

Voir les informations techniques

Références

NSK :AW10
Rubix :0294-1014149
EAN :00747023115754
RONDELLE FREIN MB 10 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur74 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 10 NSK


Rondelle de sécurité MB/AW10 NSK (MB10) pour fixation avec écrous de blocage. Dimensions : alésage 50 mm, extérieur 74 mm, épaisseur 1,2 mm.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur74 mm
Typerondelle de sécurité mb/aw10 (rondelle de blocage)
Poids0,016 kg
Largeur1,2 mm
Epaisseur1,2 mm
1,66 € HT
/ unité
1,99 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h