Rondelle de butée SKF PCMW 142601.5 E
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCMW 142601.5 E
Rubix :0301-1357360
EAN :7316573327578


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 1,5 mm |
Détails articles : RONDELLE DE BUTEE PCMW 142601.5 E SKF
Pour compléter ses roulements, SKF fournit une large gamme d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous à encoches.
Les rondelles de butée en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation et d'oscillation et peuvent supporter des charges axiales élevées. Elles sont dotées de série d'un trou destiné à accueillir une goupille ou une vis afin qu'elles ne puissent pas tourner sur leur portée. Le matériau assure également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 1,5 mm |
| Matière | composite e |
| Jeu Radial | cn |
| Température mini | -200 °C |
| Température maxi | 250 °C |
| Type | rondelle de poussée composite en ptfe |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 93000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,75 € HT
/ unité
4,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h