Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONCUVD5A1, Diamètre intérieur: 5 mm | Diamètre extérieur: 10 mm | Norme: NFE 27619
Rondelle Cuvette decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCUVD5A1
Rubix :U600-8281114
Fabricant :27619205
EAN :4043377215062


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
Détails articles : ROND CUV.DECOLT. D.5 NFE 27-619 INOX A1
Rondelle Cuvette decolletée A1 10X5X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Norme | NFE 27619 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Epaisseur | 3 mm |
| Type | rondelle cuvette decolletée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,58 € HT
/ 200 unités
88,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h