Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONCUVD10A4, Diamètre intérieur: 10 mm | Diamètre extérieur: 20 mm | Norme: NFE 27619
Rondelle Cuvette decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCUVD10A4
Rubix :U600-8281121
Fabricant :276194010
EAN :4043377215093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Détails articles : ROND CUV.EMBOUT. D.10 NFE 27-619 INOX A4 276194010
Rondelle Cuvette decolletée A4 20X10X5,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Norme | nfe 27619 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Epaisseur | 5,5 mm |
| Type | rondelle cuvette decolletée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,87 € HT
/ 50 unités
149,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours