Conteneur roulant Fimm 885006616, Capacité de charge: 400 kg | Largeur: 72 cm | Longueur: 80 cm
Roll conteneur équipé de 2 ridelles avec 2 sangles de fournies, 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :885006616
Rubix :2413-7069764
EAN :3666025802424


Résumé technique
| Matière | acier zingué |
|---|---|
| Capacité de charge | 400 kg |
| Couleur | gris |
Documents
Détails articles : ROLL 500KG 720X800X1800 BASE + 2 COTES + 2 SANGLES
Construction en acier zingué.
Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires.
En série, roues polypropylène D.
100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Type 2 côtés
Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires.
En série, roues polypropylène D.
100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Type 2 côtés
Points forts
Léger et maniable, le roll offre un excellent rapport qualité/prix pour la manutention et le stockage dans les espaces réduits. Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires
Applications
Pour la manutention et le stockage dans les espaces réduits.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué |
|---|---|
| Capacité de charge | 400 kg |
| Couleur | gris |
| Hauteur | 180 cm |
| Largeur | 72 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,97 € HT
/ unité
362,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours