Conteneur roulant Fimm 885006620, Capacité de charge: 500 kg | Largeur: 180 cm | Longueur: 80 cm
Roll conteneur équipé de 3 ridelles, 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :885006620
Rubix :2413-7069768
EAN :3666025802462
Documents
Détails articles : ROLL 500KG 1200X800X1800 BASE + 2 COTES + 1 PANNEAU AR
Construction en acier zingué.
Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires.
En série, roues polypropylène D.
100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Type 3 côtés
Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires.
En série, roues polypropylène D.
100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Type 3 côtés
Points forts
Léger et maniable, le roll offre un excellent rapport qualité/prix pour la manutention et le stockage dans les espaces réduits. Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires
Applications
Pour la manutention et le stockage dans les espaces réduits.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué |
|---|---|
| Capacité de charge | 500 kg |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,45 € HT
/ unité
582,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours


