Conteneur roulant Fimm 885006619, Capacité de charge: 500 kg | Largeur: 180 cm | Longueur: 80 cm
Roll conteneur équipé de 2 ridelles avec 2 sangles de fournies, 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :885006619
Rubix :2413-7069767
EAN :3666025802455
Documents
Détails articles : ROLL 500KG 1200X800X1800 BASE + 2 COTES + 2 SANGLES
Construction en acier zingué.
Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires.
En série, roues polypropylène D.
100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Type 2 côtés
Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires.
En série, roues polypropylène D.
100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Type 2 côtés
Points forts
Léger et maniable, le roll offre un excellent rapport qualité/prix pour la manutention et le stockage dans les espaces réduits. Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires
Applications
Pour la manutention et le stockage dans les espaces réduits.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué |
|---|---|
| Capacité de charge | 500 kg |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,38 € HT
/ unité
474,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

