Conteneur roulant Fimm 800008942, Capacité de charge: 800 kg | Largeur: 90 cm | Longueur: 120 cm
Benne conteneur à fond ouvrant 1000 L - 800 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :800008942
Rubix :2413-6152854
EAN :3666025003173



Documents
Détails articles : BENNE A FOND OUVRANT 1000 L
Benne avec un fond ouvrant automatiquement, grâce au levier venant en butée au bord de la benne à déchets. Verrouillage manuel. Construction robuste en tôle 30/10ième pour les côtés et 40/10ième pour le fond. Le vidage doit s'effectuer par chariot élévateur ou gerbeur équipé d'un contrepoids ou stabilisateurs. Chaîne de sécurité fournie.
Applications
Idéale pour le tri et la manutention des déchets. Benne renforcée destinée à des utilisations intensives.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 l |
|---|---|
| Matière | tôle |
| Capacité de charge | 800 kg |
| Couleur | bleu |
| Longueur | 120 cm |
| Largeur | 90 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 005,56 € HT
/ unité
3 606,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
