Rivets demi rond Spartex RIVTR2X20A2, Diamètre: 2 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 660
Rivets demi-ronds
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RIVTR2X20A2
Rubix :U600-8291208
Fabricant :066022 20
EAN :4043377051103

Détails articles : RIVET DEMI-RONDS D.2X20 DIN 660 INOX A2 066022 20
Rivets demi-ronds A2 2X
Informations techniques
Attributs
| Norme | DIN 660 |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Diamètre | 2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,95 € HT
/ 500 unités
38,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
20 mm
