Rivet aveugle Spartex 159844414, Diamètre: 4 mm | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159844414
Rubix :U600-8296737
Fabricant :1598444 14
EAN :4043377402554


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4X14 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A4/A4 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,05 € HT
/ 500 unités
141,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
14 mm