Rivet aveugle Spartex 1598346422, Diamètre: 6.4 mm | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598346422
Rubix :U600-8296826
Fabricant :15983464 22
EAN :4043377402400


Résumé technique
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 6,4X22 INOX/INOX A4 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A4/A4 6,4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,90 € HT
/ 250 unités
297,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
22 mm