Rivet aveugle Spartex 159842326, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159842326
Rubix :U600-8296806
Fabricant :15984232 6
EAN :4043377300874


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3,2X6 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A2/A2 3,2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,30 € HT
/ 500 unités
54,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
6 mm