• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(25 087)
  • Entretien et réparation(3 236)
  • Fixation et montage(36 261)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 156)
  • Usinage(65 184)
  • Soudage(2 605)
  • Transmission(82 589)
  • Pneumatique et fluiditique(62 315)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Colles(851)
  • Bandes et films auto adhésifs(1 791)
  • Matériaux de fixation(32 812)
  • Organes de commande pour machines outils(230)
  • Quincaillerie de bâtiment(577)
Voir Fixation et montage
  • Boulons(1 416)
  • Écrous(1 411)
  • Anneaux(2 493)
  • Tiges filetées, goujons filetés et filets rapportés(1 070)
  • Vis(23 046)
  • Matériel d'ancrage(240)
  • Goupilles, clavettes et douilles(1 805)
  • Produits à crochet et œil(426)
  • Clous et agrafes(52)
  • Fixations, rivets et écrous(755)
  • Matériel pour fils(1)
  • Assortiment de matériel de fixation(50)
  • Matériel de serrage(47)
Voir Matériaux de fixation
  1. Catégories RUBIX
  2. Fixation et montage
  3. Matériaux de fixation
  4. Fixations, rivets et écrous
  5. Fixations, rivets et écrous
  6. Rivet aveugle
  7. RIVET ACIER TETE PLATE 4.0X10 TIGE ACIER

Rivet aveugle Scell-it SD4010BC

Rivet aveugle Scell-it

Voir les informations techniques

Références

Scell-it :SD4010BC
Rubix :1051-8187352
Fabricant :SD4010-BC
EAN :3553971161586
brand logo

Détails articles : RIVET ACIER TETE PLATE 4.0X10 TIGE ACIER


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,48 € HT
/ 1 500 unités
104,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Rivet aveugle ATI Tools ATI110CBRivet aveugle ATI Tools ATI121A-4Rivet aveugle Spartex 1598346414, Diamètre: 6.4 mm | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 15983Rivet aveugle ATI Tools ATI101A7-1/4Rivet aveugle ATI Tools ATI101A91/8Rivet aveugle Spartex 165852326, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 16585Rivet aveugle Spartex 1598444814, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 15984Rivet aveugle Spartex 15984438, Diamètre: 3 mm | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 15984Rivet aveugle Spartex 159844512, Diamètre: 5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 15984Rivet aveugle ATI Tools ATI100A8532Rivet aveugle Spartex 159834326, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 15983Rivet aveugle Spartex 1598424816, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 15984Rivet aveugle ATI Tools ATI104A-1/8Rivet aveugle Spartex 15983436, Diamètre: 3 mm | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 15983Rivet aveugle Böllhoff 22131448100/01, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 10 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu