Rivet aveugle Spartex 159834248, Diamètre: 2.4 mm | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159834248
Rubix :U600-8296961
Fabricant :15983424 8
EAN :4043377402189


Résumé technique
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 2,4X8 INOX/INOX A4 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A4/A4 2,4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,00 € HT
/ 500 unités
153,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
8 mm