Rivet aveugle Spartex 159844520, Diamètre: 5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159844520
Rubix :U600-8296704
Fabricant :1598445 20
EAN :4043377402745


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 5X20 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A4/A4 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,90 € HT
/ 250 unités
127,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
20 mm