Rivet aveugle Spartex 159842512, Diamètre: 5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159842512
Rubix :U600-8296767
Fabricant :1598425 12
EAN :4043377301062


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 5X12 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A2/A2 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,25 € HT
/ 500 unités
138,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
12 mm