Pince à riveter Stanley 6-MR55, Longueur: 260 mm
Riveteuse à angle droit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :6-MR55
Rubix :5511-5300247
EAN :3253566051550
Documents
Détails articles : PINCE A RIVETS ANGLE DROIT MR55 (UC5/UU10)
Destinée aux opérations d’assemblage par rivetage jusqu'à 5 mm, la Stanley MR55 associe une construction en acier à de longues poignées ergonomiques. Son système d’éjection automatique de la tige de rivet facilite les opérations répétitives tout en limitant les manipulations.
Caractéristiques :
La riveteuse MR55 est adaptée à la pose de rivets en aluminium et en acier. Son bec à 90° favorise l’accès à certaines zones de travail tout en conservant une bonne maîtrise lors du rivetage. L’outil intègre un système d’éjection automatique de la tige du rivet après la pose. Ce système réduit les manipulations nécessaires entre deux opérations.
La construction en acier résiste aux contraintes d’un usage régulier. Les longues poignées ergonomiques et antidérapantes contribuent à améliorer la prise en main et augmentent l’effet de levier lors du serrage. Un système de verrouillage permet de maintenir l’outil fermé pendant le transport ou le stockage. Les embouts et la clé de serrage sont directement rangés dans les poignées afin de limiter les accessoires séparés.
Spécifications :
• Matériau de construction : acier
• Orientation du bec : 90°
• Diamètre des rivets compatibles : 2 à 5 mm
• Matériaux des rivets compatibles : aluminium et acier
• Poignées : longues, ergonomiques et antidérapantes
• Éjection automatique de la tige : oui
• Verrouillage de poignée : oui
Caractéristiques :
La riveteuse MR55 est adaptée à la pose de rivets en aluminium et en acier. Son bec à 90° favorise l’accès à certaines zones de travail tout en conservant une bonne maîtrise lors du rivetage. L’outil intègre un système d’éjection automatique de la tige du rivet après la pose. Ce système réduit les manipulations nécessaires entre deux opérations.
La construction en acier résiste aux contraintes d’un usage régulier. Les longues poignées ergonomiques et antidérapantes contribuent à améliorer la prise en main et augmentent l’effet de levier lors du serrage. Un système de verrouillage permet de maintenir l’outil fermé pendant le transport ou le stockage. Les embouts et la clé de serrage sont directement rangés dans les poignées afin de limiter les accessoires séparés.
Spécifications :
• Matériau de construction : acier
• Orientation du bec : 90°
• Diamètre des rivets compatibles : 2 à 5 mm
• Matériaux des rivets compatibles : aluminium et acier
• Poignées : longues, ergonomiques et antidérapantes
• Éjection automatique de la tige : oui
• Verrouillage de poignée : oui
Points forts
• Éjection automatique de la tige : fluidifie les opérations répétitives
• Compatibilité élargie : permet de poser des rivets en aluminium et en acier de plusieurs diamètres avec un seul outil
• Poignées longues, ergonomiques et antidérapantes : améliorent le confort d’utilisation et réduisent l’effort appliqué
• Rangement intégré : limite le risque de perte des embouts et de la clé
• Compatibilité élargie : permet de poser des rivets en aluminium et en acier de plusieurs diamètres avec un seul outil
• Poignées longues, ergonomiques et antidérapantes : améliorent le confort d’utilisation et réduisent l’effort appliqué
• Rangement intégré : limite le risque de perte des embouts et de la clé
Applications
Cette pince à riveter est conçue pour réaliser des opérations d’assemblage et de fixation à l’aide de rivets aveugles, en aluminium ou en acier, sur différents types de supports. Elle convient par exemple à l’assemblage de tôles, à la fixation de panneaux, au montage de profilés ou encore à l’installation de composants métalliques. Elle peut être utilisée dans de nombreux secteurs tels que la fabrication métallique, l’agencement, la carrosserie, l’installation d’équipements, la maintenance industrielle et les ateliers de production.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 659 g |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,28 € HT
/ unité
75,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
