Pince à riveter Facom Y.103CPB, Longueur: 250 mm | Capacité: 5 mm
Pince à riveter
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :Y.103CPB
Rubix :0139-5408522
EAN :3148517594715

Documents
Détails articles : PINCE A RIVETER Y.103CPB
La pince à riveter Facom est conçue pour offrir une solution simple, fiable et efficace pour l'assemblage par rivetage. Idéale pour des travaux de maintenance ou de production, elle combine robustesse et praticité. Fournie avec plusieurs embouchures, elle permet de travailler sur différents diamètres de rivets sans effort. Son système à ressort et son clip de maintien facilitent son utilisation et son rangement.
Caractéristiques :
Cette pince à riveter Facom est conçue pour une prise en main intuitive et une grande facilité d’utilisation. Grâce à son système de ressort, elle reste automatiquement en position ouverte, ce qui permet de gagner du temps entre deux opérations de rivetage. Le clip de maintien intégré simplifie le rangement tout en assurant la sécurité lors du transport. Livrée avec trois embouchures interchangeables, elle s’adapte facilement aux principaux diamètres de rivets en aluminium et en acier. Sa structure robuste garantit une longue durée de vie, même en usage intensif.
Spécifications :
- Hauteur du produit : 32 mm ;
- Longueur du produit : 330 mm ;
- Largeur du produit : 104 mm ;
- Poids net : 0.56 Kg ;
- Capacité rivets aluminium : diamètres 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm ;
- Capacité rivets acier : diamètres 3,2 mm et 4 mm ;
- Nombre d’embouchures fournies : 3 (3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm) ;
- Accessoire inclus : clé de serrage.
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française référence dans le domaine de l'outillage à main pour les professionnels de l'industrie, de l'automobile et du bâtiment. Elle se distingue par son exigence de qualité, son esprit d’innovation et sa capacité à proposer des solutions durables. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, Facom conçoit des outils précis, robustes et ergonomiques.
Caractéristiques :
Cette pince à riveter Facom est conçue pour une prise en main intuitive et une grande facilité d’utilisation. Grâce à son système de ressort, elle reste automatiquement en position ouverte, ce qui permet de gagner du temps entre deux opérations de rivetage. Le clip de maintien intégré simplifie le rangement tout en assurant la sécurité lors du transport. Livrée avec trois embouchures interchangeables, elle s’adapte facilement aux principaux diamètres de rivets en aluminium et en acier. Sa structure robuste garantit une longue durée de vie, même en usage intensif.
Spécifications :
- Hauteur du produit : 32 mm ;
- Longueur du produit : 330 mm ;
- Largeur du produit : 104 mm ;
- Poids net : 0.56 Kg ;
- Capacité rivets aluminium : diamètres 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm ;
- Capacité rivets acier : diamètres 3,2 mm et 4 mm ;
- Nombre d’embouchures fournies : 3 (3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm) ;
- Accessoire inclus : clé de serrage.
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française référence dans le domaine de l'outillage à main pour les professionnels de l'industrie, de l'automobile et du bâtiment. Elle se distingue par son exigence de qualité, son esprit d’innovation et sa capacité à proposer des solutions durables. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, Facom conçoit des outils précis, robustes et ergonomiques.
Points forts
- Compatible avec différents diamètres de rivets en aluminium et acier ;
- Utilisation facilitée grâce à l’ouverture automatique par ressort ;
- Rangement sécurisé via un clip de maintien intégré ;
- Livraison complète avec trois embouchures et une clé de serrage.
- Utilisation facilitée grâce à l’ouverture automatique par ressort ;
- Rangement sécurisé via un clip de maintien intégré ;
- Livraison complète avec trois embouchures et une clé de serrage.
Applications
Cette pince à riveter est idéale pour les opérations d’assemblage dans les secteurs de la maintenance industrielle, de la métallerie, de la carrosserie automobile, ainsi que pour les travaux de bâtiment et de second œuvre. Elle convient aussi bien aux techniciens de maintenance qu’aux opérateurs de production.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 5 mm |
|---|---|
| Poids | 632 g |
| Longueur | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,13 € HT
/ unité
48,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h